Transportador de transferencia de mesa Nercon

Transportador de transferencia de mesa Nercon

Transportador de transferencia de mesa Nercon. Servicio de lavado con construcción de acero inoxidable. Dimensiones de la correa: 12 pulgadas de ancho x 16 pies de largo. Apertura máxima: 18 pulgadas x 16 pies de largo. Altura en la entrada/salida del transportador: 40 pulgadas. Motor Baldor Wash Guard, 1,0/0,75 hp, 1740/1440 rpm, 208/230/190 V, 1,5/1,4-3,4/3,2 FLA, 60/50 Hz, trifásico. Iron Man Motor Drive, relación 20, 87/72 rpm (final), 349 lb-pulg de torsión. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GAWD060.8a
  • Fabricante: Nercon

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 192
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 40

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1/.75
  • RPM del motor: 1740/1440
  • Voltaje del motor: 208/230/190
  • Amperios de motor: 1.5/1.4-3.4/3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 195
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 41.5

Detalles adicionales del producto

Transportador de transferencia de mesa Nercon
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente