Transportadores serpentinos

Transportadores serpentinos

Transportadores serpentinos, cadena tipo nudillo de plástico de 4 pulgadas de ancho, 0,5 hp 1750 rpm (motor) 220-460 voltios, 12,25 pies de largo x 7 pies de ancho x 3,5 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.BP16
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportadores serpentinos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente