Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (10 HP, 120 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR125-3-UC4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor Eléctrico Baldor: 10 Hp, 1760 Rpm, 208-230/460 V, 28.5-28.4/14.2 A, 60 Hz, Trifásico. Transmisión APG: 20,0 caballos de fuerza de entrada, relación 6,2, torque 4289. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 2-1/8 pulgadas de alto (ACN171).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1632D
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR125-3-UC4-ST-S
- Serial Number: X0510
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 120
- Drive Ratio: 6.2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 28.5-28.4/14.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215TC
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 62.125
- ACN: 171