Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo C216

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo C216

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Modelo: C216MD18T-S. El caudal de la bomba nueva es de 160 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Siemens de 5 hp. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM986C
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: C216MD18T-S
  • Serial Number: U5564

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo C216