Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa CAR56LR de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 28 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa turbo. Modelo: CAR56LR. Número de serie: 901450. Refrigerante: Amoníaco. Capacidad nominal de hielo: 28. HP de la barra rompedora: (2) 3 HP. Bomba de Agua (4): 3/4 HP. Flujo de agua de descongelación (GPM): 22. Conexión de agua de alimentación: 2 pulgadas. Flujo de amoníaco líquido: 45,0. Dimensiones totales: 198 largo x 94 ancho x 110 alto. Peso total (LBS): 15800.
Product Details
- Cantidad en stock: JGG05
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CAR56LR
- Serial Number: 901450
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (4) 3/4 HP Water Pump Motors
Dimensions:
- Length (Inches): 199
- Width (Inches): 95
- Height (Inches): 110
- Weight (LBS): 15,800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes