Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar. Modelo: Sigma X29. Número de serie: B980069-501. (226) Placas de acero inoxidable. Superficie de calefacción: aprox. 803,55 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas (nominal/mínimo): 7,75/7,43 pulg. Presión de diseño caliente/fría: 150 psi. Temperatura de diseño frío/calor: 230 °F. MDMT caliente/frío: 32 °F. Presión de prueba: 325 psi. agua caliente, 225 psi. frío. agua. Entradas/salidas: (4) puertos de 4-3/4 pulgadas de diámetro con (8) pernos de fijación de 5/8 pulgadas de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con líquidos limpios, homogéneos y libres de sólidos. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NSFM204.
- Manufacturer: API Schmidt Bretten
- Model: Sigma X29
- Serial Number: B980069-501
Heat Exchanger Details