Máquina de hielo en escamas North Star, modelo M10SS00, sin usar

Máquina de hielo en escamas North Star, modelo M10SS00, sin usar

Máquina de hielo en escamas North Star sin usar. Modelo: M10SS00. S/N: 1064. Nat'l Bd: 1366. Construcción de acero inoxidable 304. Capacidad: 4,7 toneladas/día a -25 °F de temperatura del evaporador y 60 °F de temperatura del suministro de agua. Refrigerante: Freón 22. MAWP a 300 °F: 150 psi. MDMT a 150 psi: -20 °F. Espesor de la cabeza: 0,75 pulg. Espesor de la carcasa: 0,25 pulg. Tanque receptor de refrigerante Coastline, MAWP a 650 °F: 150 psi, MDMT a 150 psi: -20 °F. Motor Leeson, 1/3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Electra Dresser, relación 50, 22,8 rpm (final). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Los componentes de la ruta de agua de acero inoxidable hacen que la unidad esté aprobada para su uso en plantas de carne y aves de corral inspeccionadas por el USDA y para otras aplicaciones de procesamiento de alimentos. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Tubería (medios). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Tubería (aguas residuales), (1) 18 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN290).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LYNT003.
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M10SS00
  • Número de serie: 1064

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo en escamas North Star, modelo M10SS00, sin usar
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
Túnel IQF Frigoscandia FloFREEZE - 10MAFrigoscandia FloFREEZE IQF Tunnel - 10MA Frigoscandia
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Túnel IQF Frigoscandia FloFREEZE - 10MATúnel IQF Frigoscandia FloFREEZE - 10MA
Cotizando activamente

Visto recientemente