Unidad de almacenamiento de dióxido de carbono líquido Tomco2, 30 toneladas
Unidad de almacenamiento de dióxido de carbono líquido Tomco2, 30 toneladas, S/N 3080179. Hoja de inspección: NB No: 313, fecha: 21-11-80, dióxido de carbono en el tanque: 4000 lbs, Presión: 300 psi, Juego de interruptor de presión del calentador: 245 encendido, 255 apagado, conjunto de interruptor de corte de alta temperatura: 35 °F, voltaje del calentador: 460, conjunto de prensa de succión: +23 psi, construido para gases industriales de aire acondicionado, AIG S/N: 30R-85. Especificaciones del tanque: MAWP: 350 psi a 200 °F, material: SA612, Mfg S/N: 343, año: 1980, Nat. Placa #:313, Salida: 2 pulgadas de diámetro, dimensiones del tanque: 82 pulgadas de diámetro x 380 pulgadas de largo. Compresor Copeland, Modelo: LAHA-032E-TAD-100, S/N: CT96H03177, 460 V, 60 Hz, 6 RLA, 56 LRA, trifásicos. (2) Ventiladores, modelo K55HXPLC-5176, 13 pulg. de diámetro, 1/6 hp, 460 V, 1550 rpm, monofásico, 50/60 Hz, 0,55 amperios. Dimensiones totales: 414 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: tFEC03.
- Fabricante: Tomco2
- Número de serie: 3080179
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!