United Utensils Co. Tanque atmosférico de 32 galones

United Utensils Co. Tanque atmosférico de 32 galones

United Utensils Co. Tanque atmosférico de 32 galones, s/n 5108-2, prensa de diseño ATMOS, temperatura de diseño. 400 °F. Material T316, Espesor .062. PO No. 410685-FB. Salida inferior del tanque 1-½ pulg. Salida/entrada del serpentín 1-½ pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI92
  • Fabricante: United Utensils Co.
  • Número de serie: 5108-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

United Utensils Co. Tanque atmosférico de 32 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable de 30 galonesTanque de acero inoxidable de 30 galones
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 30 galonesTank Stainless Steel - 30 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de fondo cónico de acero inoxidable - 750 galonesTanque de fondo cónico de acero inoxidable - 750 galones
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 150 galonesTanque de acero inoxidable - 150 galones
Ahorrar 9%
Tanque de fibra de vidrio: 1900 galonesTanque de fibra de vidrio: 1900 galones

Visto recientemente