Aplicador universal de etiquetas de limpieza con soporte ajustable
Aplicador universal de etiquetas de limpieza con soporte ajustable. Modelo: L15. Eléctrico: 120 VAC= +/-10%. Freno de embrague de alta resistencia, velocidad variable, detección fotoeléctrica de etiquetas, retardo de arranque y parada opcional. Velocidad: Hasta 1200" por minuto, ancho de banda: hasta 6,5 pulgadas, capacidad del rollo de etiquetas: hasta 12 pulgadas de diámetro exterior. Dimensiones: 19,5 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de profundidad x 22,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JJJA009.
- Manufacturer: Universal
- Model: L15