Mezclador Univex de 25 cuartos, modelo MF-20
Mezclador Univex de 25 cuartos. Modelo: MF-20. S/N: 1741. Tazón y accesorios de acero inoxidable. Capaz de trabajar a (9) velocidades diferentes para cargas livianas o pesadas, que además pueden ser controladas por un reloj temporizador con límite máximo de 34 minutos. La palanca de ajuste de altura facilita el cambio del tazón. El cabezal de doble función funciona como prensa y batidora. La manija de agarre empuja el producto contra un diámetro de 9 pulg. impulso. Requisitos eléctricos: 115 VCA, 9,2 amperios, 60 Hz. Salidas: (1) descarga de 11 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JLRZ001b.5
- Manufacturer: Univex
- Model: MF-20
- Serial Number: 1741