Condensador evaporativo BAC / Frick XLP2 sin usar - 476,5 toneladas
(1/2) Condensador evaporativo de contraflujo de tiro forzado Frick sin usar. Modelo: XLP2-1224-1114. Número de serie: U110077004. Modelo cruzado BAC: VCA-1075A. Tenga en cuenta que la mitad de esta torre ya se ha vendido (una sección superior, una sección inferior restante), divida las siguientes clasificaciones por dos: Capacidad nominal: 11.440 MBH, 953 toneladas con refrigerante R-22 (/ 2 = 476,5 TR) basado a una temperatura de condensación de 95º F con un bulbo húmedo de entrada de 76,90º F. Clasificación de tonelaje usando refrigerante de amoníaco: 762 TR (/ 2 = 381 TR). HP del ventilador: 40 ( / 2 = 20HP). Tasa de flujo de aire: 134.600 CFM. Motor de bomba: 5 HP. Peso de envío: 42,590 lbs (/ 2 = 22,760 lbs), sección más pesada de 17,340 lbs. Dimensiones totales: secciones del ventilador: 13 pies 2 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (cada una), secciones de la bobina: 14 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (cada uno).(ACN1203a) Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPM042.150
- Manufacturer: BAC
- Model: XLP2-1224-1144
- Serial Number: U110077004
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details