- Detalles del producto
Votator Chemetron Corp. (Waukesha Cherry-Burrell) sin usar con tanque de compensación - 6 pulg. x 72 pulg.
Votator de Chemetron Corp. (Waukesha Cherry-Burrell) sin usar. 19. Nacional. Bd: 4480. Material de la superficie de contacto del producto (tubo): níquel cromado. Grado de acero inoxidable: 304. Presión máxima de trabajo de la carcasa interior: 250 psi. a 375°F. Presión máxima de trabajo de la chaqueta: 150 psi a 375°F. Eje del votador: 7 pies 10-1/2 pulgadas de largo, raspadores: 6-1/8 pulgadas x 1-5/8 pulgadas. Diámetro interior del cilindro del votador. Motor eléctrico Reliance de 6-1/8 pulg.: N.º de identificación: P25G16970-GS-GZ, 15 HP, tipo P, clase de aislamiento: B, 1765 rpm, 230/460 voltios, 40/20 amperios, 60 Hz., 3 fase. Motorreductor Reliance Master XL: ID No. 497652-KZ, tamaño 254DG38A2 relación 7,6:1. Tanque de compensación: S/N: 1067. Natl. Bd 4586, capacidad aproximada: 40 galones. Dimensiones del tanque de compensación: 18 pulg. de diámetro. x 32-3/4 pulg. de pared recta. Dimensiones totales: 7 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto .
Detalles del producto
- Cantidad en stock: tLDF01
- Fabricante: Chemetron
- Número de serie: A2857
Detalles del votador y del intercambiador de calor
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
DFPC470.18a
Solo queda 1 unidad

SNBB103.45
Solo queda 1 unidad

DFPC282.15
Solo queda 1 unidad

300.14
Solo queda 1 unidad

DFPC375.43
Solo queda 1 unidad

FPPE079.12a
Solo queda 1 unidad

RFPM479.1
Solo queda 1 unidad