- Detalles del producto
Cargador de batería de 36 voltios de batería general sin usar
Cargador de batería General Battery de 36 voltios sin usar. Modelo: MX3-18-775. Tipo de batería: LA. Amp horas: 775. (18) celdas. Voltios CA de entrada: 208/240/480. Amperios CA de entrada: 23/2/10. Voltios CC de salida: 36. Amperios de salida máx.: 155, 60 Hz. 3 fases. Peso aproximado de envío: 300 libras. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN20).(H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDDG397.5
- Fabricante: General Battery
- Modelo: MX3-18-775
- Número de serie: BA7516
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 27
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 300
- ACN: 20
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
MBNC017.a
Solo queda 1 unidad

TASP148B
Solo queda 1 unidad

DTTC2120-01
Solo queda 1 unidad