Válvula rotativa de acero inoxidable

Válvula rotativa de acero inoxidable

Válvula rotativa de acero inoxidable. Modelo: RPCO. S/N: 444645. Diámetro de la carcasa. Entradas/salidas de 15 pulgadas: (2) Dimensiones totales de 8 pulgadas: 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto (GD).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM119.2
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 20

Detalles adicionales del producto

Válvula rotativa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente