Peladora/fregadora/lavadora Vanmark
Peladora/fregadora/lavadora Vanmark. Modelo: 26. Cuerpo de acero inoxidable. Dimensiones de la barra rociadora: 5 pies 8-1/2 pulgadas de largo x ½ pulgada de ancho con 9 orificios. Apertura/cierre de puertas (manual) en ambos lados. Dimensiones del alimentador: 11-3/4 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto. Entrada de agua: Rosca hembra de 1 pulg. Esta máquina sirve para pelar, lavar y/o fregar raíces, verduras o frutas. Motor Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 27,5-25,6/12,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión de polea: 3,0. Revoluciones finales: 586. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (ACN500)
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP656.31
- Manufacturer: Vanmark
- Model: 26