Bomba centrífuga vikinga KK4925

Bomba centrífuga vikinga KK4925

Bomba de amoniaco para refrigeración con válvula de alivio de presión interna. El interior de la bomba es de hierro fundido con sellos mecánicos. La bomba ha sido repintada. Bomba de engranajes internos Viking - Modelo: KK4925, Número de serie: 1201434. Tamaño de la bomba: K, Modelo de bomba: 4925, Puerto de succión (pulg): 2, Puerto de descarga (pulg): 2. Válvula de alivio: 50 PSI, Material: Hierro fundido .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FLOR09
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK4925
  • Número de serie: 12091434

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 1500
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 138
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga vikinga KK4925

Precio:
$5,000
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
Bomba centrífuga Viking KK4925 (3 HP)Viking K4925 Centrifugal Pump (3 HP) Viking
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)Bomba centrífuga Viking H432 (1 HP, 10 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo VikingUnused Viking Pump Housing 2-214-809-100 Viking
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)Viking GPV Model Gear Pump – 1.5 HP Viking
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)Viking GPV Model Gear Pump – 1.5 HP Viking
Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Viking GPV-0758-7 (1,5 HP)Viking GPV Model Gear Pump – 1.5 HP Viking

Visto recientemente