- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 15372. Desplazamiento por revolución: 0,60 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Clasificación sanitaria A-3. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas x ancho 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNCC180C.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 30
- Número de serie: 15372