Bomba de diafragma Wilden 15
Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida de 3-3/8 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 3 pulgadas FNPT. (1) Puerto de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN19).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH081-04
- Manufacturer: Wilden
- Model: 15
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 16.75
- Height (Inches): 34.5
- ACN: 19