Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo Isoflow

Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo Isoflow

Bomba Wright Pump Isoflow de desplazamiento positivo. Modelo: 0600. Motor eléctrico Nord, 5 hp, 332/575 V, trifásico. Relación de caja de cambios Nord: 5,3, rpm finales: 333. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios I-Line. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto (ACN106).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT055.15
  • Fabricante: Wright Pump
  • Modelo: 600
  • Número de serie: 05B2423

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo Isoflow