- Detalles del producto
York International 163742 Receptor de amoníaco horizontal (24 pulgadas x 120 pulgadas, 235 galones)
Receptor de amoníaco horizontal York International (24 x 120 pulgadas, 235 galones) Número de serie: HR-24-136. Número de la Junta Nacional del tanque: 163742. Capacidad estimada del tanque (galones): 235. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 250 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 300 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2014. Dimensiones de envío (pulgadas): 144 x 26 x 58. 2000 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.68
- Fabricante: York International
- Número de serie: HR-24-136
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 24
- Longitud del tanque (pulgadas): 120
- Capacidad estimada del tanque (galones): 235
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 163742
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 Psi @ 250 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 psi
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet 3 & Outlet 3
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 58
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!