Prensa de deshidratación Baader 523
1998 Prensa de deshidratación de maquinaria de procesamiento de alimentos Baader. Modelo: 523. S/N: 170195. Tamaño del orificio de la pantalla: aprox. 0,365 pulg. (0,93 mm). La unidad cuenta con una entrada de alimentación por tolva, un tornillo progresivo encerrado en una malla y descarga del producto final. Motor Siemens: 1,1 KW (1,46 HP), 220/380 voltios, 4,35/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz, 220/380 voltios, 4,2/2,55 amperios). Tipo de reductor Stober: R25-3104-NK-1. Industrias DiagRam de cableado: 76 915-7-900. Hecho en Alemania. *Manual en PDF disponible. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC706.30
- Manufacturer: Baader
- Model: 523
- Serial Number: 170195
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier