Separador blando Baader 601
1997 Separador blando Baader. Modelo: 601. S/N: 740062. El tamaño del orificio del tambor es de 3 mm. Los valores de rendimiento dependen de la aplicación paRam Industrieseters y varían mucho. El tamaño del orificio del tambor, el tipo de alimentación, las características del producto, la temperatura de entrada, etc. afectarán el rendimiento. Baader afirma que esta unidad produce un producto final de alta calidad, costos de mano de obra reducidos, huella mínima, fácil de usar, aprobada por el USDA, etiqueta CE y ergonómica. Esto se utilizó por última vez en una aplicación de bagre en Mississippi.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC709.32a
- Manufacturer: Baader
- Model: 601
- Serial Number: 740062
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier