Evaporative Condenser Explained

Si tienes el cerebro izquierdo, ¡este artículo es para ti! Sabemos que los condensadores evaporativos son importantes en nuestra industria, pero ¿cómo funcionan exactamente? Aquí hay un desglose para responder esa pregunta. Además, ¡también hemos incluido diagramas visuales para todos los que tenemos el cerebro derecho!

Un condensador evaporativo se utiliza para eliminar el exceso de calor con el efecto de enfriamiento de la evaporación de un sistema de enfriamiento para mejorar el proceso de rechazo de calor cuando el calor no se puede utilizar para otros fines.
Se rocía agua sobre el serpentín de condensación desde arriba mientras que simultáneamente se sopla aire a través del serpentín desde abajo para reducir naturalmente la temperatura de condensación. Luego, el refrigerante pasa a una válvula de expansión que cambia de alta presión a baja presión y enfría mucho el refrigerante. A continuación, el refrigerante frío pasa al evaporador . (serpentín evaporativo, barril de fabricación de hielo , etc.)


Crédito de imagen: BAC, Evapco.








Genemco es un distribuidor de equipos usados ​​de refrigeración industrial y procesamiento de alimentos y es el revendedor de equipos usados ​​de refrigeración con amoníaco más grande del mundo.
Contamos con una gran variedad de marcas y tamaños de condensadores evaporativos. Algunas de nuestras marcas más populares incluyen Evapco, BAC e Imeco.


Nuestra categoría de refrigeración incluye estas subcategorías:
Congeladores y enfriadores de hielo
Compresores
Bobinas del evaporador
Condensadores y torres de enfriamiento
Recirculadores, Receptores, Recipientes
Enfriadores y refrigeradores
Otra refrigeración

Nuestras otras categorías de productos que llevamos incluyen:
Evaporadores y calderas
HTST e intercambiadores de calor
Bombas, homogeneizadores y tanques
Motores y electricidad
Llenadoras, transportadores y embalajes

3385 S. San Gabriel St. Hearne, TX 77859
Teléfono: (979) 268-7447

Correo electrónico: sales@genemco.com



Crédito fuente
Crédito fuente
Crédito fuente