Tanques COP

Un tanque COP es un tanque que se utiliza para limpiar contenedores, utensilios y equipos. Este sistema de limpieza está diseñado para reducir la cantidad de agua utilizada en el proceso de limpieza y eliminar la necesidad de fregar manualmente el equipo. Funciona llenando el tanque con una solución de limpieza química y haciendo pasar el equipo, los utensilios o los contenedores por el tanque. La solución química circula por el tanque y el equipo, los utensilios o los contenedores se agitan para garantizar una limpieza completa. Una vez finalizado el ciclo de limpieza, el equipo se puede retirar y enjuagar.

Estos tanques suelen ser grandes, con una capacidad de varios cientos de galones. Se llenan con una solución de agua caliente y detergente. Los componentes que se van a limpiar se colocan en el tanque y la solución circula por el tanque, a menudo con la ayuda de boquillas de pulverización giratorias. La solución de limpieza se calienta a una temperatura que es suficiente para eliminar los depósitos difíciles, como la grasa y los aceites, de los componentes. Luego, la solución se drena del tanque y los componentes se enjuagan con agua caliente para eliminar cualquier resto de solución de limpieza y depósitos. Luego, los componentes se secan y se devuelven a su lugar original en el sistema de procesamiento.

Los tanques de limpieza fuera de lugar y los tanques de limpieza en lugar (CIP) se utilizan para fines de limpieza industrial. Los tanques de estilo COP limpian productos y equipos que no se pueden limpiar con un sistema CIP. Esto puede incluir elementos como utensilios, accesorios, abrazaderas, respiraderos y otros equipos. Los tanques CIP se utilizan para limpiar superficies interiores, como tanques, tuberías y bombas. Es un sistema sofisticado con sensores e intercambiadores de calor para una limpieza eficaz. En general, un tanque COP puede ser una herramienta valiosa en los procesos industriales modernos, ya que proporciona un método eficiente, rentable y confiable para las operaciones de limpieza.